Inserto ranurado de carburo - GDG3020N-020GS PR1225

N.º do artigo: TKE10723
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TKE10723
EAN/GTIN 4960664626861
Número do fabricante TKE10723
Número L L22870 35
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de carburo - GDG3020N-020GS PR1225

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.001 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
CW (GTC - Ancho de corte): 3 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 3.5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 3.5 Degree
S (GTC - Espesor de inserción): 4 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 4.9 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 8.5 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 3,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GDG
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GS
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1225
TCE (GTC - código de punta de corte): S