plaquita simturn K2.G, rosca, exterior, métrica ISO, perfil completo, P=0,7 mm

N.º do artigo: TK2.G.M070.02 EMU R X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TK2.G.M070.02 EMU R X808
EAN/GTIN 4069769277616
Número do fabricante AYNEX808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rosca, externa, Metr. ISO, perfil completo
P=0,7 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 0,70 mm
  • h3 = 0,43 mm
  • R = 0,10 mm
  • S = 3,3 mm