plaquita intercambiable simturn K2.G, rosca exterior, métrica ISO, perfil parcial, multirrango, P=0,4 - 0,6 mm

N.º do artigo: TK2.G.M040.01 EMU R X508
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TK2.G.M040.01 EMU R X508
EAN/GTIN 4069769276855
Número do fabricante AYMDX508
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rosca, externa, Metr. ISO, perfil parcial, multirrango
P=0,4 - 0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 0,40 mm
  • tmáx = 0,4 mm
  • Paso (hasta) = 0,60 mm
  • R = 0,06 mm
  • S = 3,3 mm