soporte de sujeción simturn® K2.G, soporte de sujeción para el mecanizado de piezas pequeñas, 16 x 16 mm, L=140 mm

N.º do artigo: TK2.G.1616.A.14.04 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TK2.G.1616.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769274479
Número do fabricante AYGF
Número L L23830 853
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

SIMTEK simturn® K2.G Portapinzas
Portapinzas para el mecanizado de piezas pequeñas
16 x 16 mm, L=140 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • Destornillador = T10F
  • ØDa máx = 32,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • Tornillo = ATKK
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • L2 = 0,0 mm