Portaherramientas de torneado - KGDL2525K-3T06JCT

N.º do artigo: THT05415
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THT05415
EAN/GTIN 4960664854059
Número do fabricante THT05415
Número L L22160 585
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - KGDL2525K-3T06JCT

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 2
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 3 mm
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 6 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 23.8 mm
Altura de caña (H): 25
Anchura de caña (B): 25
B (GTC - Ancho de caña): 25 mm
H (GTC - Altura de vástago): 25 mm
HF (GTC - altura funcional): 25 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525
Anchura de ranurado: 3.00-4.00
Profundidad de ranurado: 6,0
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM3020N
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left