Portaherramientas de torneado - KGDL2020K-5T17

N.º do artigo: THT03855
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THT03855
EAN/GTIN 4960664635122
Número do fabricante THT03855
Número L L22160 439
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - KGDL2020K-5T17

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 5 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 17 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 17.8 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de caña (B): 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
Profundidad de ranurado: 17,0
Longitud de la cabeza (LH): 37,5
Anchura de ranurado: 5.00-6.00
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM5020N
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a