Portaherramientas de torneado - KGDR2020JX-3D42

N.º do artigo: THT03772
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THT03772
EAN/GTIN 4960664673124
Número do fabricante THT03772
Número L L22160 783
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - KGDR2020JX-3D42

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 3 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 18.8 mm
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 21 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM3020N
MANO (GTC - dirección de corte): R