Portaherramientas de fresado - MFWN90063R-05-7T-M

N.º do artigo: THN08527
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08527
EAN/GTIN 4960664932801
Número do fabricante THN08527
Número L L22160 424
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFWN90063R-05-7T-M

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.5 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.2 mm
Número de insertos: 7
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 7
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 7
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 8.8 mm
Bore (DCON): 22
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 22 mm
Altura (OAL): 40
OAL (GTC - Longitud total): 40 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 60 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 63 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 220
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 12300 1/min
Diámetro (DC): ø63
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes