Portaherramientas de fresado - MFLN90100R-4T-M.

N.º do artigo: THN08444
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08444
EAN/GTIN 4960664910571
Número do fabricante THN08444
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFLN90100R-4T-M.

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 1.5 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mm
Número de insertos: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 16.6 mm
Bore (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Altura (OAL): 50
OAL (GTC - Longitud total): 50 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 96 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 100 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 4780 1/min
Diámetro (DC): ø100
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes