Portaherramientas de fresado - MFSN88080R-6T-M-G

N.º do artigo: THN08418
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08418
EAN/GTIN 4960664841189
Número do fabricante THN08418
Número L L22160 628
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFSN88080R-6T-M-G

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 1.1 kg
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 6
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 6
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 13 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 13 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 27 mm
OAL (GTC - Longitud total): 50 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 80 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 88 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 270
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 10000 1/min
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S