Portaherramientas de fresado - MFPN66050R-4T-M-G

N.º do artigo: THN08394
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08394
EAN/GTIN 4960664840946
Número do fabricante THN08394
Número L L22160 229
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFPN66050R-4T-M-G

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
WT (GTC - Peso del artículo): 0.3 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 2 mm
CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 2 mm
Número de insertos: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.56 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 9 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 13.5 mm
Bore (DCON): 22
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 22 mm
Altura (OAL): 40
OAL (GTC - Longitud total): 40 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 50 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 53.6 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 58 mm
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 63 Degree
Ángulo de corte: 66
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 66 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 220
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 13500 1/min
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø50
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): PNMU0905XNER-GM
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S