Portaherramientas de fresado - MFPN66040R-S32-3T-G

N.º do artigo: THN08385
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08385
EAN/GTIN 4960664840854
Número do fabricante THN08385
Número L L22160 242
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFPN66040R-S32-3T-G

Característica:

Número de insertos: 3
Tamaño de inserción: 9
Diámetro de vástago (DCON): 32
Ángulo de corte: 66
Longitud total (OAL): 110
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø40