Descrição:
- Portaherramientas de fresado - MFAH100RA-12T-M-SF
Característica:
CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 0.27 mmBS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 0.5 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 WT (GTC - Peso del artículo): 1.27 kgCXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 5.6 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.02 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 7.9 mmNúmero de insertos: 12 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 12 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 12 AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 DegreeKCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 21 DegreeBore (DCON): 32 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mmAltura (OAL): 50 OAL (GTC - Longitud total): 50 mmKRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 70 DegreeKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeDC (GTC - Diámetro de corte): 100 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 13000 1/minRefrigerante interno: No Diámetro (DC): ø100 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S