Portaherramientas de fresado - MFAH100RA-8T-M-SF

N.º do artigo: THN08352
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08352
EAN/GTIN 4960664833924
Número do fabricante THN08352
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFAH100RA-8T-M-SF

Característica:

CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.32 kg
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 7.9 mm
Número de insertos: 8
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 8
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 8
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 21 Degree
Bore (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Altura (OAL): 50
OAL (GTC - Longitud total): 50 mm
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 100 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 13000 1/min
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø100
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S