Portaherramientas de torneado - A32S-DSKNL12-40

N.º do artigo: THC16055
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC16055
EAN/GTIN 4960664730889
Número do fabricante THC16055
Número L L22410 516
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A32S-DSKNL12-40

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 11 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - altura funcional): 18.1 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 22 mm
H (GTC - Altura de vástago): 30 mm
B (GTC - Ancho de caña): 31 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 40 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 75 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 253 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
MANO (GTC - dirección de corte): L
MIID (GTC - Master Insert Identificación): SNGA120408