Descrição:
- Portaherramientas de torneado - A25S-SVZBL16-34AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 13 DegreeHF (GTC - altura funcional): 15.1 mmTamaño de inserción: 16 WF (GTC - Ancho funcional): 20.5 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmLongitud de la cabeza (LH): 30 Diámetro mínimo del taladro: 34 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 34 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLF (GTC - longitud funcional): 232.5 mmLongitud total (OAL): 250 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 OAL (GTC - Longitud total): 250 mmMANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT160404 Refrigerante interno: Yes