Portaherramientas de torneado - A12M-SVUCL08-16AE

N.º do artigo: THC13509
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC13509
EAN/GTIN 4960664585540
Número do fabricante THC13509
Número L L22410 94
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A12M-SVUCL08-16AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - altura funcional): 7.5 mm
Tamaño de inserción: 8
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 8 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 11 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 11.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 12
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mm
Diámetro mínimo del taladro: 16
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 16 mm
Longitud de la cabeza (LH): 25
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
Longitud total (OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VCMT080204
Refrigerante interno: Yes