Portaherramientas de torneado - A20R-SVPBL11-26AE

N.º do artigo: THC13469
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC13469
EAN/GTIN 4960664585366
Número do fabricante THC13469
Número L L22410 82
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A20R-SVPBL11-26AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
Tamaño de inserción: 11
HF (GTC - altura funcional): 12.3 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 15.5 mm
H (GTC - Altura de vástago): 19 mm
Diámetro de vástago (DCON): 20
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mm
Diámetro mínimo del taladro: 26
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 26 mm
Longitud de la cabeza (LH): 41
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 117.5 Degree
Longitud total (OAL): 200
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200
LF (GTC - longitud funcional): 200 mm
OAL (GTC - Longitud total): 200 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT110304
Refrigerante interno: Yes