Portaherramientas de torneado - A25S-STLPL16-27AE

N.º do artigo: THC11869
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC11869
EAN/GTIN 4960664542109
Número do fabricante THC11869
Número L L22410 443
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A25S-STLPL16-27AE

Característica:

GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
HF (GTC - altura funcional): 13 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 13.7 mm
Tamaño de inserción: 16
H (GTC - Altura de vástago): 24 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
Diámetro mínimo del taladro: 27
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 27 mm
Longitud de la cabeza (LH): 46
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (OAL): 250
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 250 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TPGB160304
Refrigerante interno: Yes