Portaherramientas de torneado - A10L-STLCL09-12AE

N.º do artigo: THC11823
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC11823
EAN/GTIN 4960664541768
Número do fabricante THC11823
Número L L22410 484
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A10L-STLCL09-12AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - altura funcional): 5.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 5.56 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 6.2 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
Tamaño de inserción: 9
H (GTC - Altura de vástago): 9 mm
Diámetro de vástago (DCON): 10
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Diámetro mínimo del taladro: 12
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 12 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 12 Degree
Longitud de la cabeza (LH): 20
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
Longitud total (OAL): 140
LF (GTC - longitud funcional): 140 mm
OAL (GTC - Longitud total): 140 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TCMT090204
Refrigerante interno: Yes