Descrição:
- Portaherramientas de torneado - A25S-SDZCR11-32AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 11 Longitud de la cabeza (LH): 15 HF (GTC - altura funcional): 15.3 mmH (GTC - Altura de vástago): 24 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmDiámetro mínimo del taladro: 32 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 32 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLF (GTC - longitud funcional): 235 mmLongitud total (OAL): 250 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 OAL (GTC - Longitud total): 250 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT11T304 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel Refrigerante interno: Yes