Descrição:
- Portaherramientas de torneado - A16Q-SDZCL11-23AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmHF (GTC - altura funcional): 10.8 mmTamaño de inserción: 11 Longitud de la cabeza (LH): 15 H (GTC - Altura de vástago): 15 mmDiámetro de vástago (DCON): 16 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mmDiámetro mínimo del taladro: 23 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 23 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 LF (GTC - longitud funcional): 165 mmLongitud total (OAL): 180 OAL (GTC - Longitud total): 180 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT11T304 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Material: Steel Refrigerante interno: Yes