Descrição:
- Portaherramientas de torneado - A16Q-SDQCR07-20AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmTamaño de inserción: 7 AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeHF (GTC - altura funcional): 7.5 mmWF (GTC - Ancho funcional): 11.3 mmH (GTC - Altura de vástago): 15 mmDiámetro de vástago (DCON): 16 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mmDiámetro mínimo del taladro: 20 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 20 mmLongitud de la cabeza (LH): 25 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 107.5 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 Longitud total (OAL): 180 LF (GTC - longitud funcional): 180 mmOAL (GTC - Longitud total): 180 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel Refrigerante interno: Yes