Portaherramientas de torneado - A10L-SDUCL07-14AE

N.º do artigo: THC11701
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC11701
EAN/GTIN 4960664579525
Número do fabricante THC11701
Número L L22410 612
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A10L-SDUCL07-14AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - altura funcional): 6.5 mm
Tamaño de inserción: 7
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - Ancho funcional): 8.7 mm
H (GTC - Altura de vástago): 9 mm
B (GTC - Ancho de caña): 9.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 10
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Diámetro mínimo del taladro: 14
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 14 mm
Longitud de la cabeza (LH): 19
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
Longitud total (OAL): 140
LF (GTC - longitud funcional): 140 mm
OAL (GTC - Longitud total): 140 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes