Portaherramientas de torneado - A12M-SCLPL08-14AE

N.º do artigo: THC11659
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC11659
EAN/GTIN 4960664541485
Número do fabricante THC11659
Número L L22410 141
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A12M-SCLPL08-14AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - altura funcional): 6.5 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 7 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 7.94 mm
Tamaño de inserción: 8
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 11 mm
Diámetro de vástago (DCON): 12
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 12 Degree
Diámetro mínimo del taladro: 14
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 14 mm
Longitud de la cabeza (LH): 24
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
Longitud total (OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CPMB080204
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes