Portaherramientas de torneado - A16M-PTUNR11-20

N.º do artigo: THC08045
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC08045
EAN/GTIN 4960664191239
Número do fabricante THC08045
Número L L22410 338
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - A16M-PTUNR11-20

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - altura funcional): 9.3 mm
Tamaño de inserción: 11
WF (GTC - Ancho funcional): 11 mm
H (GTC - Altura de vástago): 15 mm
B (GTC - Ancho de caña): 15.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 16
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 18 Degree
Diámetro mínimo del taladro: 20
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 20 mm
Longitud de la cabeza (LH): 34
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TNGG110408
Refrigerante interno: Yes