Descrição:
- Portaherramientas de torneado - PDJNL1616H-11
Característica:
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -7 DegreeGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 11 Altura de caña (H): 16 Anchura de caña (B): 16 B (GTC - Ancho de caña): 16 mmH (GTC - Altura de vástago): 16 mmHF (GTC - altura funcional): 16 mmWF (GTC - Ancho funcional): 20 mmLongitud de la cabeza (LH): 28 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLongitud total (LF/OAL): 100 LF (GTC - longitud funcional): 100 mmOAL (GTC - Longitud total): 100 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1616 MIID (GTC - Master Insert Identificación): DNGG110404 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Refrigerante interno: No