Portaherramientas de torneado - ADJCL1212JX-11FF

N.º do artigo: THC07059
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC07059
EAN/GTIN 4960664603886
Número do fabricante THC07059
Número L L22460 218
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - ADJCL1212JX-11FF

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 11
Altura de caña (H): 12
Anchura de caña (B): 12
B (GTC - Ancho de caña): 12 mm
H (GTC - Altura de vástago): 12 mm
HF (GTC - altura funcional): 12 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 12 mm
Longitud de la cabeza (LH): 20
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (LF/OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1212
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGW11T302
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Refrigerante interno: No