Descrição:
- Portaherramientas de torneado - ADJCR1212JX-11FF
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 DegreeLAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 11 Altura de caña (H): 12 Anchura de caña (B): 12 B (GTC - Ancho de caña): 12 mmH (GTC - Altura de vástago): 12 mmHF (GTC - altura funcional): 12 mmWF (GTC - Ancho funcional): 12 mmLongitud de la cabeza (LH): 20 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLongitud total (LF/OAL): 120 LF (GTC - longitud funcional): 120 mmOAL (GTC - Longitud total): 120 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1212 MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGW11T302 Refrigerante interno: No MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right