Portaherramientas de torneado - ACLCR1010JX-06FF

N.º do artigo: THC07026
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THC07026
EAN/GTIN 4960664603756
Número do fabricante THC07026
Número L L22460 289
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - ACLCR1010JX-06FF

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
Tamaño de inserción: 6
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
Altura de caña (H): 10
Anchura de caña (B): 10
B (GTC - Ancho de caña): 10 mm
H (GTC - Altura de vástago): 10 mm
HF (GTC - altura funcional): 10 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 10 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (LF/OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1010
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGW060202
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a