simturn H2 plaquita intercambiable, de tronzado, w=3 mm, R=0,1 mm, k=12º

N.º do artigo: TH2.R300.12 PG X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TH2.R300.12 PG X600
EAN/GTIN 4069769270488
Número do fabricante ATPUX600
Número L L23830 121362
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn H2
Tronzado
W=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Parámetros técnicos:

  • R = 0,1 mm
  • S = 2,64 mm
  • κ = 12°
  • w = 3,0 mm (tolerancia -0,05)
  • h = 5,5 mm