plaquita intercambiable simturn H2, ranurado y torneado de perfiles, w=2 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: TH2.200.020 NG X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TH2.200.020 NG X800
EAN/GTIN 4069769266528
Número do fabricante AEHZX800
Número L L23830 1021
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn H2
Ranurado y torneado de perfiles
w=2 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,03)