simturn H2 soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

N.º do artigo: TH2.0025.A31.61.12.30 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TH2.0025.A31.61.12.30 R
EAN/GTIN 4069769260922
Número do fabricante ASWY
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Tornillo = ATMB
  • Destornillador = T15F
  • h1 = 11,5 mm (tolerancia js14)
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 31,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerancia g6)