Soporte de pinza simturn H2, acero, vástago redondo, rebajes angulares interiores, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

N.º do artigo: TH2.0020.D45.60.18.20 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TH2.0020.D45.60.18.20 R
EAN/GTIN 4069769260441
Número do fabricante ASV6
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, rebajes de esquinas interiores
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 1,91 mm
  • Destornillador = T15F
  • w≤ = 2,4 mm
  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 180,0 mm (tolerancia js14)
  • h1 = 9,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (tolerancia g6)