simturn H2 soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

N.º do artigo: TH2.0020.A25.48.11.20 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TH2.0020.A25.48.11.20 L
EAN/GTIN 4069769260021
Número do fabricante ASVH
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 24,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • Tornillo = ATMB
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • h1 = 9,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 18,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Ød = 20,0 mm (tolerancia g6)
  • L1 = 120,0 mm