soporte de sujeción simturn H2, acero, profundidad de ranurado reducida para máxima estabilidad, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmáx=10 mm

N.º do artigo: TH2.0.750.S.C10.12.15 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TH2.0.750.S.C10.12.15 R
EAN/GTIN 4069769262605
Número do fabricante AW70
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, profundidad de corte reducida para máxima estabilidad
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 125,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • h1 = 19,05 mm (tolerancia js14)
  • h = 19,050 mm
  • b = 19,050 mm
  • tmáx = 10,0 mm
  • f1 = 18,50 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Tornillo = ATH0