Soporte de pinza simturn H2, acero, para el mecanizado de piezas pequeñas, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

N.º do artigo: TH2.0.500.S.A13.12.25 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TH2.0.500.S.A13.12.25 R
EAN/GTIN 4069769262070
Número do fabricante A2FN
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, Para mecanizado de piezas pequeñas
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 125,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 11,65 mm
  • b = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerancia js14)