Tornillo de apriete de fundición maleable TG 600/120

N.º do artigo: TG60S12
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo TG60S12
EAN/GTIN 4008158010779
Número do fabricante TG60S12
Número L L80030 149
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N
  • Mango de madera de forma ergonómica
  • Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta)
  • Con tapas de protección en las superficies de sujeción
  • Carril perfilado estable con dentado
  • Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta)

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Ferrocarril: 29x9 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm

Vantagem:

Protección antideslizante BESSEY integrada
  • La protección antideslizante BESSEY integrada garantiza la máxima seguridad al sujetar desde 80 mm alcance de brazo. Un tornillo de ajuste en el soporte deslizante se engancha con el riel de riel. Esto evita eficazmente el alojamiento o el deslizamiento del sargento.
Estribos maleables reforzados
  • Tanto las partes superior como inferior están hechas de hierro fundido maleable de alta calidad y están reforzadas por árboles/ejes. El recubrimiento en polvo protege contra la corrosión y el característico perfil ondulado actúa como un refuerzo fiable contra las fuerzas torsionales.
Riel de perfil hueco de alta calidad
  • El riel de perfil hueco BESSEY de nuestra propia tienda de dibujo está especialmente optimizado para abrazaderas El estriado de 6 pliegues también evita que el sargento se deslice.
placa de compresión extraíble
  • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Sujeción fuerte y rígida

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a