portapinzas simturn F3, acero, mecanizado exterior, acodado, k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

N.º do artigo: TF3.01.2020.D.90.12.00 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.01.2020.D.90.12.00 R
EAN/GTIN 4069769258561
Número do fabricante A6VH
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, acodado
k=90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • κ = 90°
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • f = 27,0 mm