simturn F3 Soporte de sujeción, acero, exterior, tipo A, boquilla de refrigerante ajustable, 20 x 20 mm, L=100 mm

N.º do artigo: TF3.01.2020.A.10.10 CG L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TF3.01.2020.A.10.10 CG L
EAN/GTIN 4069769258387
Número do fabricante AZGJ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, exterior, tipo A, boquilla de refrigerante ajustable
20 x 20 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • Destornillador = T20R
  • L2 = 28,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 20,4 mm
  • κ = 0°
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Tornillo = ASCC