plaquita intercambiable simturn F3, ranurado y torneado de perfiles, radio completo, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

N.º do artigo: TF3.01.0300.15 NJPVR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.01.0300.15 NJPVR X800
EAN/GTIN 4069769256154
Número do fabricante BHXCX800
Número L L23830 121356
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado y torneado de perfiles, radio completo
w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,50 mm
  • tmáx = 5,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 1,50 mm