plaquita intercambiable simturn F3, ranurado y torneado de perfiles, radio completo, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

N.º do artigo: TF3.01.0120.06 NJPVR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.01.0120.06 NJPVR X800
EAN/GTIN 4069769253719
Número do fabricante BHW2X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado y torneado de perfiles, radio completo
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,30 mm
  • w = 1,20 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 0,60 mm
  • tmáx = 5,0 mm