plaquita intercambiable simturn F3, ranurado y torneado de perfiles, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

N.º do artigo: TF3.01.0100.010 NSR X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TF3.01.0100.010 NSR X808
EAN/GTIN 4069769253429
Número do fabricante A06TX808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado y torneado de perfiles
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,35 mm