portapinzas simturn F3, acero, mecanizado exterior, acodado, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

N.º do artigo: TF3.00.1616.D.45.10.00 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.00.1616.D.45.10.00 R
EAN/GTIN 4069769252187
Número do fabricante AYJZ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, acodado
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATKJ
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 18,3 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • Destornillador = T20R