plaquita perforable simturn F3, ranurado axial, montaje a 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

N.º do artigo: TF3.00.1220.45.02 E L X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TF3.00.1220.45.02 E L X600
EAN/GTIN 4069769251937
Número do fabricante A1EJX600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Recortes axiales de rosca, instalados a 45
Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

Parámetros técnicos:

  • R1 = 0,2 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • tmáx = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • b = 3,3 mm