Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0030-0350-S4

N.º do artigo: TEA42466
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TEA42466
EAN/GTIN 4960664021758
Número do fabricante TEA42466
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0030-0350-S4

Característica:

Número de flautas: 2
Radio de esquina / radio (RE): 0,15
Longitud de corte (APMX): 0,20
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 45,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø0,3
Tipo de herramienta: Radius end mills