Descrição:
- Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0400-1400-S6
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 Número de flautas: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 3 mmDN (GTC - Diámetro del cuello): 3.9 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 4 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 6 mmFHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 DegreeOHX (GTC - longitud sobresaliente): 30 mmLS (GTC - Longitud de caña): 35.885 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 60 OAL (GTC - Longitud total): 65 mmRadio de esquina / radio (RE): 2,00 Longitud de corte (APMX): 3,00 Diámetro de vástago (DCON): 6,0 Longitud total (OAL): 65,0 Recubrimiento: Coated Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5 RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX Tono diferencial: No Diámetro (DC): ø4,0 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo de herramienta: Radius end mills