Descrição:
- Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0300-1200-S6
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 Número de flautas: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mmDN (GTC - Diámetro del cuello): 2.9 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 3 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 6 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 29 mmFHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 DegreeLS (GTC - Longitud de caña): 31.019 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 60 OAL (GTC - Longitud total): 60 mmRadio de esquina / radio (RE): 1,50 Longitud de corte (APMX): 2,50 Diámetro de vástago (DCON): 6,0 Longitud total (OAL): 60,0 Recubrimiento: Coated Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5 RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX Tono diferencial: No Diámetro (DC): ø3,0 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo de herramienta: Radius end mills