Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0300-1000-S6

N.º do artigo: TEA42424
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TEA42424
EAN/GTIN 4960664992621
Número do fabricante TEA42424
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0300-1000-S6

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
Número de flautas: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mm
DN (GTC - Diámetro del cuello): 2.9 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 3 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 6 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 27 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 33.019 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 60
OAL (GTC - Longitud total): 60 mm
Radio de esquina / radio (RE): 1,50
Longitud de corte (APMX): 2,50
Diámetro de vástago (DCON): 6,0
Longitud total (OAL): 60,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø3,0
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo de herramienta: Radius end mills