Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0250-1000-S4

N.º do artigo: TEA42419
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TEA42419
EAN/GTIN 4960664992577
Número do fabricante TEA42419
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0250-1000-S4

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
Número de flautas: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.3 mm
DN (GTC - Diámetro del cuello): 2.45 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 2.5 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 4 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 21 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 24.644 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 40
OAL (GTC - Longitud total): 45 mm
Radio de esquina / radio (RE): 1,25
Longitud de corte (APMX): 2,30
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 45,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø2,5
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo de herramienta: Radius end mills